Motion
CE3BB-W-SS
1 1/2 X 10 EJE DE EXTREMO 30
Artículo MI #02076472
No. Fabricante CE3BB-W-SS
Precio243.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 1/2 X 10 EJE DE EXTREMO 30
Artículo MI #02076472
No. Fabricante CE3BB-W-SS
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
Su precio$243.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.5313 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Peso
    4.9 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Número de Upc del fabricante
    697950485447
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Componentes relacionados
    CCB2, Paquete de desechos, tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CE3BB-W-SS EJE EXTREMO DE ACERO INOXIDABLE
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"