Motion
SER209-28FS

AMI BEARINGS INC
SER209-28FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02076515
No. Fabricante SER209-28FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SER209-28FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 3.3438 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02076515
No. Fabricante SER209-28FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200FS
  • UPC_NO
    0808250122509

Descripción general

Descripción del fabricante
SER209-28FS 1-3/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"