Motion
JHA10CL0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02076532
No. Fabricante JHA10CL0
Precio469.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02076532
No. Fabricante JHA10CL0
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
Su precio$469.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JHA10CL0 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección delgada es un tipo de orificio recto con 1.0000 en diámetro del orificio, cierre sellado doble, 1.3750 en diámetro exterior y 0.2500 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección delgada.
  • Número de catálogo del fabricante
    JHA10CL0
  • RPM Máx.
    6110 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729356426

Descripción general

Descripción del fabricante
JHA10CL0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"