Motion
FD209RJA

NTN
FD209RJA

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #02076560
No. Fabricante FD209RJA
Precio207.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD209RJA

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #02076560
No. Fabricante FD209RJA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6340 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    42.85 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    127 mm
  • Ancho general
    1.6870 pulg.
  • Peso
    3.496 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7385 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    FD
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359473056

Descripción general

Descripción del fabricante
FD209RJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"