Motion
FD211RBA

NTN
FD211RBA

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #02076561
No. Fabricante FD211RBA
Precio321.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD211RBA

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #02076561
No. Fabricante FD211RBA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$321.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7940 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    55.55 mm
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.1870 pulg.
  • Peso
    5.118 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    FD
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359473148

Descripción general

Descripción del fabricante
FD211RBA BRG