Brida de montaje real
Estándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Drenaje de la caja
Puertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
Caudal continuo
15 gpm
Presión continua
1800 psi
Desplazamiento
4.50 pulg.3/r
Caudal intermitente
18 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Catálogo del fabricante
Página de producto del fabricante
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
RPM máximas-Continuo
304 rpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Manual de piezas y reparación
Configuración de puertos
.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
Folleto del producto
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 22250-000
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 8277-024
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-162 - 7
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-001
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-002, 008 y 007 - 7359-002
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Tipo de sello
Estándar
Serie
Serie H
Tipo de eje
Recto