Motion
186663
XTL03-B10 Válvula reductora hidráulica - Accionamiento manual, 8gpm máx. Caudal, 2000psi máx. Operaciones Presión
Artículo MI #02077127
No. Fabricante 186663
Precio3,246.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XTL03-B10 Válvula reductora hidráulica - Accionamiento manual, 8gpm máx. Caudal, 2000psi máx. Operaciones Presión
Artículo MI #02077127
No. Fabricante 186663
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
Precio3,246.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Manual
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipo de montaje
    En línea

Descripción general

Descripción del fabricante
XTL03-B10
  • Estas válvulas reductoras de presión mantienen un nivel reducido de presión de salida independientemente de las variaciones en la presión de entrada por encima del ajuste de presión de la válvula
  • Las válvulas también permiten el flujo libre inverso a presiones por debajo del ajuste de la válvula

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"