Motion
UCP-2S

NTN
UCP-2S

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02077233
No. Fabricante UCP-2S
Precio259.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-2S

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02077233
No. Fabricante UCP-2S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2188 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC210-200D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P210D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222388
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC210-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359222388

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-2S BLOQUE DE ALMOHADA