Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIS
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal22.2
- Longitud total35.1
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 23/8-19
- Peso0.14 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIS a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 en hembra japonesa estándar industrial 30° Flare x 3/8 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Estándar industrial japonés hembra 30° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF, G - 3/8-19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7008_F
Descripción general
Descripción del fabricante
7008F-06-06 ADAPTADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad