Motion
K3150-06X100
Manguera de transporte de PVC reforzada Clearbraid® - 100 pies, 0.3750 pulg. D.I., 225 psi
Artículo MI #02077942
No. Fabricante K3150-06X100
Price$1.14/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de transporte de PVC reforzada Clearbraid® - 100 pies, 0.3750 pulg. D.I., 225 psi
Artículo MI #02077942
No. Fabricante K3150-06X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.14/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    100 pies
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.3750 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.594 in
  • Peso
    9 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Una manguera reforzada de hilo sin ftalatos transparente de pared estándar ligera adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
  • Aplicación
    Dispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
  • Color
    Cristal transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Número de Upc del fabricante
    822353038840
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 °F
  • Tipos de productos
    Manguera reforzada para bebidas de PVC CLEARBRAID® serie K3150
  • Serie
    K3150
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA, NSF, RoHS, UL, USDA, USP
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de aire y agua, líneas de respiración de aire, agua desionizada, dispensación de alimentos y bebidas, productos alimenticios líquidos, máquinas de envasado, líneas neumáticas, transferencia de agua potable, productos alimenticios en polvo
  • UPC_NO
    822353038840
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3150-06X100 MANGUERA
  • Fabricado con compuestos sin ftalatos
  • Material con certificación NSF-51
  • Crystal Clear: permite la confirmación visual del flujo del producto
  • Reforzado longitudinalmente para reducir la elongación bajo presión
  • Peso ligero
  • Autoextinción
  • Sin marcas
  • Sin silicona.
  • No conductor
  • Longitudes de una pieza
  • Resistente a productos químicos (consulte el cuadro de resistencia a productos químicos)
  • Dureza del compuesto 73 ±3 Shore "A"
  • Sin ftalatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo