Motion
AW-20-1
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12
Artículo MI #02078045
No. Fabricante AW-20-1
Precio605.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 1.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12
Artículo MI #02078045
No. Fabricante AW-20-1
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
Precio605.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.7968 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.9370 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.125 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    79728 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    OI
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    190029018336

Descripción general

Descripción del fabricante
AW-20-1 EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron