Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Exterior Diámetro8 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica1350 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA48Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto ofrece un diámetro de orificio de 4 mm, un diámetro exterior de 8 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace adecuado para motores eléctricos en miniatura, instrumentos de precisión y dispositivos mecánicos pequeños.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA48Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática1010 N
Descripción general
Descripción del fabricante
TLA48Z BRG
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno