Motion
HP882B-4.5IN

Rexnord (RRX)
HP882B-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02079031
No. Fabricante HP882B-4.5IN
Precio81.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP882B-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02079031
No. Fabricante HP882B-4.5IN
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
Precio81.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210878610

Descripción general

Descripción del fabricante
81400071 HP882K4.5
  • HP882B Bevel 4.5 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Stainless Steel Pins