Motion
EMPB
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 0.8750 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #02079197
No. Fabricante EMPB
Precio237.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 0.8750 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #02079197
No. Fabricante EMPB
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
Su precio$237.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    10.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pies-libras
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • UPC_NO
    698672709828

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO REBOREABLE EMPB 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo