Motion
TSP-4-28-F
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 0.2500-28 TPI en ID, 0.6250 pulg. OD, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #02079224
No. Fabricante TSP-4-28-F
Precio18.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 0.2500-28 TPI en ID, 0.6250 pulg. OD, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #02079224
No. Fabricante TSP-4-28-F
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
Precio18.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.2500-28
  • Construcción
    Dos piezas - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS TSP-4-28-F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo