Motion
SPC-32-32-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPC, óxido negro, 1215 Acero sin plomo, Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #02079254
No. Fabricante SPC-32-32-F
Precio769.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPC, óxido negro, 1215 Acero sin plomo, Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #02079254
No. Fabricante SPC-32-32-F
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
Su precio$769.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.7170 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,5000 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Ubicación del tornillo
    1.391 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 24
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 - 24
  • Peso
    7.36 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    SPC
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    1688 pies-libras
  • UPC_NO
    63452902301

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-32-32-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle