Motion
12M3K-XTF XREEL

Gates
12M3K-XTF XREEL

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 3/4 pulg. D.I., 1.15 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de estallido de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02079347
No. Fabricante 12M3K-XTF XREEL
Precio18.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12M3K-XTF XREEL

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 3/4 pulg. D.I., 1.15 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de estallido de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02079347
No. Fabricante 12M3K-XTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Peso de la manguera
    0.64 lb/pie
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    96.5 mm/3.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 200 pies
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R17
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-2250
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053436631
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marca comercial
    M3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053436631
  • Presión de trabajo
    3250 psi / 224.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12M3K-XTF MANGUERA 220FT PAQUETE 4657-2250
  • Con la cubierta especial XtraTuffcover de Gates, que ofrece una resistencia a la abrasión 25 veces superior a la cubierta estándar M3K según la norma ISO 6945
  • 70% del radio de curvatura de EN 857 1SC/2SC y 50% del radio de curvatura de EN 853 1SN/2SN a presión de trabajo nominal
  • Mega3000 XtraTuff con una presión de trabajo de 3250 PSI y 13,000 ráfagas para todos los ID
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Validado con MegaCrimp
  • Presión de trabajo: 22.5 MPa
  • Rango de temperatura: -40C a +100C\n-40F a +212F Factor de diseño: 4:1
  • Tamaño: 1/4\

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo