Motion
MR300A3/4FB CL

MORSE
MR300A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MR-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de torsión de 275 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha - Carrera exterior de alta velocidad
Artículo MI #02079864
No. Fabricante MR300A 3/4FB CL
Precio3,865.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MR300A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MR-300, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.0000 in, capacidad de par de torsión de 275 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha - Carrera exterior de alta velocidad
Artículo MI #02079864
No. Fabricante MR300A 3/4FB CL
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
Precio3,865.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.5 pulg.
  • Ancho exterior
    2.375 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Diseñada para el desbordamiento de carrera exterior de alta velocidad, incorpora una construcción única de jaula de leva que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva. La velocidad de conducción del embrague no puede superar las rpm mostradas en la tabla para el anillo de rodadura interior.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.17 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR300A3/4FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.17 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    800
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2900
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    275
  • UPC_NO
    662288501060

Descripción general

Descripción del fabricante
MR300A X 3/4 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MR es para carreras exteriores de alta velocidad. Incorpora una construcción de leva única que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron