Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso2.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796104778
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- SerieSM
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796104778