Motion
PCM 505530 M

SKF
PCM 505530 M

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 30 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02080005
No. Fabricante PCM 505530 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 505530 M

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 30 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02080005
No. Fabricante PCM 505530 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor general
    2.5000 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Función de relubricación; mantenimiento mínimo; depósitos de grasa
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo recto compuesto POM
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Número de catálogo del fabricante
    PCM 505530 M
  • Material
    Compuesto POM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 110 °C, -40 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Casquillo
  • UPC_NO
    7316571347585

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE GLICÓDUR DE PCM505530 M
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"