Motion
ETP-42

ZERO MAX
ETP-42

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #02081088
No. Fabricante ETP-42
Precio398.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-42

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #02081088
No. Fabricante ETP-42
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
Su precio$398.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    10071 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP42 CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"