Motion
SPCL DE AIRE TL30A/2-E 1.250

NEXEN GROUP
TL30A/2-E 1.250 AIR SPCL

Limitador de torque accionado por aire - Cerrado, recto, 1.2500 in, 1350 RPM
Artículo MI #02081128
No. Fabricante TL30A/2-E 1.250 AIR SPCL
Precio3,568.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TL30A/2-E 1.250 AIR SPCL

Limitador de torque accionado por aire - Cerrado, recto, 1.2500 in, 1350 RPM
Artículo MI #02081128
No. Fabricante TL30A/2-E 1.250 AIR SPCL
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
Precio3,568.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.35°
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Inercia del variador
    31.39 lbin2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.390 pulg.3
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284217989
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    1350 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    800 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    15 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    160 pulg.
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    9.94 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284217989

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPECIFICACIONES DEL LIMITADOR DE PAR 802919TL30A/2-E1.250
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"