Motion
02-173378
02-173378 Válvula de solenoide atornillada - Piloto, accionamiento de solenoide, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #02081209
No. Fabricante 02-173378
Precio85.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-173378 Válvula de solenoide atornillada - Piloto, accionamiento de solenoide, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #02081209
No. Fabricante 02-173378
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
Precio85.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-173378
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SV5-8-C-0-120AGS VÁLVULA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno