Motion
7004-20-20
7004-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02081218
No. Fabricante 7004-20-20
Precio79.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7004-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02081218
No. Fabricante 7004-20-20
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
Precio79.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Longitud total
    65.0
  • Profundidad de la rosca
    26.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/4-11
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 1-1/4 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
  • Estilo final 1
    Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1-1/4–11
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7004

Descripción general

Descripción del fabricante
7004-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle