Motion
8Q-RNA5902

NTN
8Q-RNA5902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02081320
No. Fabricante 8Q-RNA5902
Precio37.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8Q-RNA5902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02081320
No. Fabricante 8Q-RNA5902
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
Precio37.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.065 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 8Q-RNA5902 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 18 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.065 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales compactas.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456660
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359456660

Descripción general

Descripción del fabricante
8Q-RNA5902 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno