Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Altura total73 mm
- Longitud total451 mm
- Ancho general135 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi484 N
- Fuerza de empuje a 100 psi563 N
- Accidente cerebrovascular250 mm
Details
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGG
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
MGGLB32-250 CILINDRO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad