Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud total30 mm
- Ancho general30 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro20 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica260.791 lbf
- Capacidad de carga1160 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática229.317 lbf
- UPC_NO7333314274885