Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Detalles
- Tipo de baseLaca
- ColorGris piedra
- Familia de coloresGris
- Tiempo de secadoDe 12 min a 30 min
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBrillo
- Código de armonización3208200000
- Número de Upc del fabricante075577000821
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Tipo de resinaEsmalte
- UPC_NO075577000821
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles774 g/l
Descripción general
- Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
- Se seca al tacto en 8 minutos
- Acabado duro, protector y duradero
- Acabado brillante