Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1110
- Diámetro exterior de la cubierta10.6300 pulg.
- Longitud total de la cobertura6.3600 pulg.
- Diámetro exterior270 mm
- Peso19.68 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053586
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053586