Motion
1110 RSB

Lovejoy
1110 RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, 5.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #02082063
No. Fabricante 1110 RSB
Precio948.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1110 RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, 5.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #02082063
No. Fabricante 1110 RSB
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
Precio948.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.1900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Centro Diámetro  
    6.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    319 mm
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Peso
    50.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Estilo de acoplamiento
    Sin aburrimiento
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    121000 pulg-lb
  • UPC_NO
    697904052404

Descripción general

Descripción del fabricante
1110-HUB-RSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle