Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-3/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Diámetro del cubo2.38 pulg.
- Longitud a través del orificio1.81 pulg.
- Diámetro exterior del manguito3-3/4 pulg.
- Peso1.89 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleRígido flexible
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904007589
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieC
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par7600 pulg.
- UPC_NO697904007589