Motion
LRTZ9010050
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 100 mm OD
Artículo MI #02082093
No. Fabricante LRTZ9010050
Precio177.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 100 mm OD
Artículo MI #02082093
No. Fabricante LRTZ9010050
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
Precio177.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    50.5 mm
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    234000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ9010050 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 1.28 lb, diseñado para maquinaria industrial que requiere un soporte de carrera interior consistente.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ9010050
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    549000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ9010050 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle