Motion
DG5S4-02-2C-M-U-B5-20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-2C-M-U-B5-20

02-154521 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx.
Artículo MI #02082455
No. Fabricante DG5S4-02-2C-M-U-B5-20
Precio1,990.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-2C-M-U-B5-20

02-154521 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx.
Artículo MI #02082455
No. Fabricante DG5S4-02-2C-M-U-B5-20
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
Su precio$1,990.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.17 pulg.
  • Longitud total
    7.87 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D02
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Número de diseño
    20
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150.8 °F
  • Caudal máximo
    4.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3046 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -0.4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG5S4-02 20
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5S4022CMUB520 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle