Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera1.65 libras por pie
- Longitud10 pies
- Radio de curvatura mínimo24.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.46 pulg.
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 10 pies
- Peso1.49 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónRECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
- Código de armonización4009.41.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno (tipo A)
- Tipo de refuerzo de mangueraTejido sintético con alambre incorporado
- Tipo de mangueraManguera marina y de motor
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053215601
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaCalor, aceite
- Material de refuerzoTextil con acero helicoidal
- Estándares cumplidosARPM Clase B, ARPM Clase C, SAE
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasMarino
- UPC_NO072053215601
- Presión de trabajo30 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.