Motion
F2B-SCAH-012

Dodge
F2B-SCAH-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #02082470
No. Fabricante F2B-SCAH-012
Price142.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-SCAH-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #02082470
No. Fabricante F2B-SCAH-012

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$142.22/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Bolt Hole Diameter
    0.3750 in
  • Bolt Size
    0.3750 in
  • Bore Diameter  
    3/4 in
  • Bore Length
    1.23 in
  • Max Bolt Hole Spacing
    3.5300 in
  • Min Bolt Hole Spacing
    3.5300 in
  • Weight
    1.00 lbs

Details

  • Bearing Series
    204 Series
  • Bearing Type
    Set Screw Ball Bearing
  • Bore Shape
    Round
  • Bore Type
    Straight
  • Country of Origin
    US
  • Duty Type
    Standard Duty
  • Dynamic Load Capacity
    2899 lbf
  • Expansion Capability
    Non-Expansion (Fixed)
  • Expansion Type
    Non-Expansion Bearing (Fixed)
  • Grease Type
    Unirex N2
  • Housing Construction
    Solid
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Housing Type
    2-Bolt Flange (Light Duty)
  • Insert Material
    Steel
  • Locking Device
    Set Screw
  • Lubrication
    Grease
  • Manufacturer Catalog Number
    123730
  • Maximum Speed
    5000 rpm
  • Mounting Type
    2-Bolt Flange
  • Product Type
    Flange-Mount Ball Bearing Units
  • Radial Dynamic Load Capacity
    2899 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    1482 lbf
  • Relubricatable
    Yes
  • Seal Type
    Single Lip Contact Seal
  • Sensor Ready
    Adapter Required
  • Shaft Attachment
    Setscrew
  • Standoff Included
    No
  • Static Load Capacity
    1482 lbf
  • Suitable For High Temp App
    No
  • Suitable For Washdown Environment
    No
  • Type Of Bearing
    Ball
  • UPC_NO
    782475506019

Overview

Mfr description
F2BSCAH012 FLG 123730
  • Two types: normal duty SC, medium duty SCM.
  • DualGuard seal – comprised of single lip seal and rubberized flinger – standard on all SC/SCM bearings. Labyrinth seals option.
  • Interchange mounting dimensions with most competitive products.
  • 65° Set screw angle for greater holding power and ease of installation in confined areas.
  • Anti-rotation device on bearings prevents insert rotation associated with light or rotating loads/high speed applications.
  • Expansion pillow blocks available for popular SC shaft sizes.
  • High-Temperature option available to 400°F on SC & SCM.
  • Plus or minus 2° static misalignment.

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text