Motion
D80R68
Piñones cónicos divididos - Dientes 68 , Casquillo R2 , Material de acero
Artículo MI #02082486
No. Fabricante D80R68
Precio6,960.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones cónicos divididos - Dientes 68 , Casquillo R2 , Material de acero
Artículo MI #02082486
No. Fabricante D80R68
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
Precio6,960.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.2300 pulg.
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.6530 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    175.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • País de origen
    China
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1183318
  • Número de Upc del fabricante
    662289434978
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289434978

Descripción general

Descripción del fabricante
D80R68H SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo