Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima12.5 a 200 V CA mA, 50 a 24 V CC mA
- Altura total16 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general22 mm
- Peso24 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima200 V CA, 24 V CC
- Tipo de montajeBarra de acoplamiento
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Interruptores automáticos de tipo lámina
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN