Motion
3JEMS
Manguito de acoplamiento dividido tipo JEMS - 3, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #02083737
No. Fabricante 3JEMS
Precio16.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento dividido tipo JEMS - 3, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #02083737
No. Fabricante 3JEMS
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
Su precio$16.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.035 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3JEMS
  • Número de Upc del fabricante
    697950276205
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    JEMS
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    697950276205

Descripción general

Descripción del fabricante
3JEMS MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle