Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.16 pulg.
- Holgura de guía recta1.75 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Peso por pie0.57 lb
Detalles
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloGris
- Material del vueloPOM D
- Número de Upc del fabricante855539008269
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194°F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008269
Descripción general
- Precio por pie