Motion
D 820-K750

UNI-CHAINS
D 820-K750

30D820K750G Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Funcionamiento recto, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02083819
No. Fabricante D 820-K750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
D 820-K750

30D820K750G Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Funcionamiento recto, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02083819
No. Fabricante D 820-K750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3 pulg.
  • Peso por pie
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    POM D
  • Número de Upc del fabricante
    855539008283
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194°F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
D 820-K750 CADENA GRIS
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo