Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho12.000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.20 pulg.
- Curva de holgura de la guía2.34 pulg.
- Holgura de guía recta2.34 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Diámetro del pasador0.34 pulg.
- Peso19.5 lb
- Peso por pie1.95 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM LF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Catálogo del fabricante39LF882TK1200
- Número de catálogo del fabricante39LF882TK1200
- Número de Upc del fabricante855539008030
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 194 °F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008030
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero. El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüeta. También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR. Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral.