Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento352
- Altura1.3
- Longitud4.2
- Peso0.68, 0.74
- Ancho7.5
Detalles
- Detalles adicionalesLos bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °F a 200 °F
- Estilo de acoplamientoBrida ovalada
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante352 CENTRO MORFLEX
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288374206
- Tipo de piezaConjunto central
Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos