Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.10 pulg.
- Longitud total7.00 pulg.
- Ancho general2.50 pulg.
Detalles
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Divisiones de flujo70 gpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Par de la válvula en la cavidad128-155 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto