Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, 5V, A, B
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de referencia5.7000 pulg. (A) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (máx.) 4.8000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro de paso máximo3V (5.2000 pulg.) Máx. 5V ( 6.4000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo4.7 (A/4L) pulg., 4.8 (B/5L) pulg., 5.2 (5V) pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso12.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante2VP65X 1 5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460422534
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- Serie2VP
- UPC_NO662460422534
Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.