Motion
FA 2.5 RSB

Lovejoy
FA 2.5 RSB

69790403864 Cubo de acoplamiento de engranajes - 2.5, orificio de material rugoso
Artículo MI #02084406
No. Fabricante FA 2.5 RSB
Precio501.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
FA 2.5 RSB

69790403864 Cubo de acoplamiento de engranajes - 2.5, orificio de material rugoso
Artículo MI #02084406
No. Fabricante FA 2.5 RSB
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
Precio501.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Distancia entre ejes
    0.1900 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0300 pulg.
  • Orificio máximo
    3.2500 pulg.
  • Peso
    14.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904038644
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Capacidad de par
    69300 pulg.
  • UPC_NO
    697904038644

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-2.5-HUB-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo