Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
- Tamaño del eje de salida1-1/4 en 14T Spline
Detalles
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Magneto - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
- Desplazamiento29.84 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM máximas-Continuo280 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 001 - Se requiere 61267-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - Se requiere 21371-012 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - Se requiere 21625-010 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21578-008 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 001 - Se requiere 14384-032 - 4
- Válvula de placa de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 001 - Se requiere 61274-000 - 1
- Lugar de desgaste de repuestoDiseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 001 - Se requiere 21618-004 - 1
- Serie2000 - 2-Speed - Estándar
- Tipo de ejeEstriado