Motion
JA042XP0
Cojinete de contacto de cuatro puntos - 4.2500 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #02084508
No. Fabricante JA042XP0
Precio1,346.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto de cuatro puntos - 4.2500 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #02084508
No. Fabricante JA042XP0
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
Su precio$1,346.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JA042XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    580 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    783 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 lbf
  • Serie
    JA
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729162010

Descripción general

Descripción del fabricante
JA042XP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle