Motion
0790
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-10, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #02084585
No. Fabricante 0790
Precio505.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-10, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #02084585
No. Fabricante 0790

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio505.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificado para funcionamiento continuo en 40°C ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    1.25 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-10
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/6 CV
  • Corriente pico
    2.5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
0790 CONTROL
  • Funciona con línea de 115 V CA
  • Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
  • Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
  • La compensación de voltaje de línea minimiza la deriva de velocidad
  • Carcasa NEMA 1 para protección medioambiental
  • Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
  • Bloque de terminales dentro del armario para conexión del motor
  • La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
  • Portafusibles para línea en panel frontal
  • El interruptor de palanca en el envolvente indica que la alimentación de CA está encendida
  • Cable de línea de CA instalado en fábrica

También puede gustarle