Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza24 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Diámetro exterior máximo24 mm
- Altura total48 mm
- Rosca del mango Longitud19 mm
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHSA
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4549557048791
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación