Motion
3404
Motor eléctrico sin escobillas DC - Sin escobillas, sin escobillas, 1/8 hp hp, 130 V, 2500 rpm rpm, TENV
Artículo MI #02085010
No. Fabricante 3404
Precio612.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico sin escobillas DC - Sin escobillas, sin escobillas, 1/8 hp hp, 130 V, 2500 rpm rpm, TENV
Artículo MI #02085010
No. Fabricante 3404
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
Precio612.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    2.378 pulg.
  • Dimensiones generales
    4.57
  • Altura total
    2.37 pulg.
  • Ancho general
    4.57 pulg.

Detalles

  • RPM base
    2500 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    130 V
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Par de carga completa
    50 in-oz
  • Catálogo del fabricante
  • Familia de motores
    Sin escobillas
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE CC SIN CEPILLO DE 3404 1/8 HP

También puede gustarle